Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 25m H07RN-F5G2,5 39100502250310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel 25m H07RN-F5G2,5 39100502250310
Kabeltrommel 25m H07RN-F5G2,5 39100502250310
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95191906
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100502250310
EAN/GTIN:
     4015609747825
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m

Kabeltrommel 25m H07RN-F5G2,5 39100502250310

WALTHER Kabeltrommel 400V
mit Trommelköper aus unzerbrechlichem Synthetikgummi
beständig gegen Chemikalien, Öle und Benzin
Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +70°C
Schutzklasse II
Schutzart:: IP54
Bemessungsstrom: 16A
Größe: 367 x 310 x 263mm (HxBxT)

Anschluss:
25m Gummischlauchleitung H07RN-F5G2,5
mit CEE-Stecker 16A 5P 400V

Abgänge/ Absicherung:
1 Thermoschutzschalter 3P
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

Leistung bei aufgewickelter Leitung:
2200W bei 230V~
5500W bei 400V~
Leistung bei abgewickelter Leitung:
3600W bei 230V~
11kW bei 400V~
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Art des Netzanschlusses:
CEE
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 257,75*
€ 301,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 258,08*
€ 301,45*
Frei Haus
ab € 261,21*
€ 304,34*
€ 5,95*
ab € 261,09*
€ 304,87*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 267,00*
€ 319,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,22*
€ 354,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,48*
€ 337,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,08*
€ 307,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.