Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauset 3-reihig, HW/UP AE36R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauset 3-reihig, HW/UP AE36R
Einbauset 3-reihig, HW/UP AE36R
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95194886
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     AE36R
EAN/GTIN:
     4015153705272
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Kleinverteiler
Klingeltrafo
Klingeltransformator

Einbauset 3-reihig, HW/UP AE36R

Einbausets mit Steckklemmen,PE 6 x2,5-16 + 21 x1,5-4mm²,N+N 2 x(3 x2,5-16 + 14 x1,4-4mm²),zusätzliche N-FI-Klemme 3 x16,2 x10mm²,TE je 18mm 36,Reihen 3,Einbausets,Schutzisoliert II,Schutzart: IP30,Für Geräte bis 63A,Einfachster Türanschlagwechsel ohne Demontage des Blendrahmens,Flacher Türverschluss mit Schnapptechnik,EinfachesAustauschen gegen ein Schloss,Geeignet für Einbaugeräte bis 70mm Tiefe,Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß),Gebaut nach DIN VDE 0603-1,DIN 43871,Mauerkasten:,MauerkastenAus Kunststoff,Befestigungshaken (HW),Nagellaschen (UP),Putzschutzplatte,Einbauset:,Traggerüst mit Gerätetragschiene,Geräteabdeckung,Blendrahmen mit Volltür und Putzausgleich,N/PE-Steckklemmen,N-FI-Erweiterungsklemme (in 2-,3- und 4-reihigen Verteiler),Stromkreisbeschriftungen und Blatt mit Piktogrammen,
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,24*
€ 121,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,33*
€ 121,87*
Frei Haus
ab € 101,15*
€ 126,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.