Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat K,6kA,3A,1P S201-K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsautomat K,6kA,3A,1P S201-K3
Sicherungsautomat K,6kA,3A,1P S201-K3
Artikel-Nr.:
     3517B-95197072
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0317
EAN/GTIN:
     4016779507233
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...

Sicherungsautomat K,6kA,3A,1P S201-K3

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
K
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 10,88*
€ 17,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 18,79*
€ 25,68*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,78*
€ 27,06*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,72*
€ 27,76*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 21,96*
€ 29,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,77*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,71*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,72*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,15*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,40*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 215,95*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,72*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1012
ab € 2,01*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,87*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 1,88*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5032
ab € 3,29*
Zubehör
ABB
2CDL200011R2515
ab € 1,87*
Zubehör
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,31*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1628
ab € 13,61*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1011
ab € 4,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.