Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat K,6kA,1A,3P S203-K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsautomat K,6kA,1A,3P S203-K1
Sicherungsautomat K,6kA,1A,3P S203-K1
Artikel-Nr.:
     3517B-95197081
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0217
EAN/GTIN:
     4016779507479
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter

Sicherungsautomat K,6kA,1A,3P S203-K1

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
K
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 38,13*
€ 55,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,90*
€ 84,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,98*
€ 99,93*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,11*
€ 101,96*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 89,68*
€ 108,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,77*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,80*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,76*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,51*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,45*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 205,73*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,72*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,66*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1012
ab € 2,01*
Zubehör
ABB
2CDL040204R1640
ab € 44,40*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,87*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 1,89*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5032
ab € 3,28*
Zubehör
ABB
2CDL200011R0011
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.