Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat 10kA 25A C 1p+N (2p) S201M-C25NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsautomat 10kA 25A C 1p+N (2p) S201M-C25NA
Sicherungsautomat 10kA 25A C 1p+N (2p) S201M-C25NA
Artikel-Nr.:
     3517B-95199926
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271103R0254
EAN/GTIN:
     4016779550178
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter abb 1 polig

Sicherungsautomat 10kA 25A C 1p+N (2p) S201M-C25NA

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,77*
€ 32,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,81*
€ 44,14*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,61*
€ 53,45*
€ 5,95*
ab € 43,13*
€ 55,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,10*
€ 57,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,10*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,39*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 203,63*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,71*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,17*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 203,66*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 39,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.