Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokopplermodul 6652510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokopplermodul 6652510
Optokopplermodul 6652510
Artikel-Nr.:
     3517B-95209573
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6652510
EAN/GTIN:
     4048879021807
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Optokoppler

Optokopplermodul 6652510

MIRO TR 24VDC FK Optokopplermodul IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A - 1 Wechsler 6,2 mm Federkraftklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,5 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: interface relais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,36*
€ 35,85*
€ 8,95*
ab € 26,67*
€ 36,07*
€ 4,00*
ab € 30,31*
€ 41,11*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,27*
€ 41,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,79*
€ 41,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
90961
ab € 1,02*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,66*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.