| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95210698 Herst.-Nr.: 3124015 EAN/GTIN: 4048879012300 |
| |
|
| | |
| Entstörmodul 3124015 Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm LED Glied, 24VAC/DC/50VA/W VBS-LD-24/50 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Funktion: | Diode | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC/DC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,00* | € 8,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,40* | € 9,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,54* | € 10,59* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,17* | € 10,59* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,63* | € 10,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|