| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95210994 Herst.-Nr.: 27852 EAN/GTIN: 4048879062930 |
|
|
| | |
| Verteiler 27852 Passiv-Vert. Kunststoff, 8xM12,5pol, Leitung fest 3.0m PUR-JB 16*0,34+3*0,75 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung: | sonstige | Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 8 | Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: | M12 | Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 5 | Mit LED-Anzeige: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 135,30* | € 164,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,23* | € 166,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 140,35* | € 170,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,45* | € 172,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,84* | € 176,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|