| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95212155 Herst.-Nr.: 52005 EAN/GTIN: 4048879027267 |
| |
|
| | |
| Relaismodul 52005 MIRO 6,2 24VDC-1U Eingangsrelais IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A 1 Wechsler - 6,2 mm, Schraubklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | gepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Breite: | 6,2 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,31* | € 18,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,42* | € 19,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,45* | € 21,77* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,65* | € 22,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,21* | € 23,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|