Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Pulsor KJ5-M18MB35-DPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Pulsor KJ5-M18MB35-DPS
DC-Pulsor KJ5-M18MB35-DPS
Artikel-Nr.:
     3517B-95216511
Hersteller:
     Pulsotronic
Herst.-Nr.:
     08317842000
EAN/GTIN:
     k.A.

DC-Pulsor KJ5-M18MB35-DPS

Weitere Informationen:
Höhe des Sensors:
35 mm
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
120 mA
Versorgungsspannung:
18..30 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18..30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,94*
€ 49,08*
84 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,94*
€ 49,18*
Frei Haus
ab € 37,26*
€ 50,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.