Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck-/Printrelais 34.51.7.012.4010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517B-95221687
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     345170124010
EAN/GTIN:
     8012823217017
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Steck-/Printrelais 34.51.7.012.4010

Schmales Steck-/Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 12 V DC, 0,170 W, 840 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,21*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,46*
€ 4,30*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,565*
€ 4,415*
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 4,51*
13 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,85*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,55*
Zubehör
Finder
93667024
ab € 5,28*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 5,48*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 4,17*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,09*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,94*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 6,14*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 4,45*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.