Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo 1-Ph. 0,5/2 Upri=500V Usec 4AM4842-5FT10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95228581
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM48425FT100FA0
EAN/GTIN:
     4001869904030
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Trafo 1-Ph. 0,5/2 Upri=500V Usec 4AM4842-5FT10-0FA0

TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,5 /2, UPRI(V):500+/-5%, USEC(V):230, ISEC(A):2,17, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
525 V
Primärspannung 2:
500 V
Primärspannung 3:
475 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,57*
€ 197,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 186,50*
€ 218,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,00*
€ 224,82*
Frei Haus
ab € 197,61*
€ 230,52*
Frei Haus
ab € 213,06*
€ 248,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,38*
€ 259,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.