Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator Sitas 4AM4042-5AT10-0FA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95230650
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM40425AT100FA1
EAN/GTIN:
     4001869906645
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Transformator Sitas 4AM4042-5AT10-0FA1

TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,25 /0,85, UPRI(V):400+/-5%, USEC(V):230, ISEC(A):1,09, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:CAGE-CLAMP, MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
420 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Primärspannung 4:
0 V
Primärspannung 5:
0 V
Primärspannung 6:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,06*
€ 143,28*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,60*
€ 148,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,01*
€ 164,51*
Frei Haus
ab € 143,14*
€ 173,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 159,92*
€ 192,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.