Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerbarriere Z928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zenerbarriere Z928
Zenerbarriere Z928
Artikel-Nr.:
     3517B-95237292
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     071857
EAN/GTIN:
     4050143058488
Suchbegriffe:
Zenerbarriere

Zenerbarriere Z928

v_shortname: Zenerbarriere, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Typ: AC-Version, Kanalzahl: 1, Versorgungskreis: max.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
12,5 mm
Höhe:
115 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
116 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,89*
€ 93,45*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,00*
€ 94,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,69*
€ 94,70*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,35*
€ 94,70*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 86,03*
€ 100,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.