| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95239705 Herst.-Nr.: 260137 EAN/GTIN: 4015082601379 |
| |
|
| | |
| Drehgriff, rot-gelb abschließbar NZM2-XDVR Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Komplett mit Drehantrieb, kombinierbar mit Blendrahmen, MODAN-Griffstellungsabfrage per Drahtauslöser nachrüstbar. Rot-Gelb für NOT-AUS. Weitere Informationen: | | Mit Wiederanlaufsperre: | nein | Mit Schlüsselschloss: | nein | Hängeschlossverriegelung: | ja | Farbe: | rot | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Mit Achse: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Schutzart (NEMA): | 4X, 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,02* | € 41,56* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,57* | € 44,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,39* | € 48,10* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,68* | € 49,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,12* | € 50,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|