Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser 380-480VAC, 50-60Hz 33673


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterspannungsauslöser 380-480VAC, 50-60Hz 33673
Unterspannungsauslöser 380-480VAC, 50-60Hz 33673
Artikel-Nr.:
     3517B-95241685
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33673
EAN/GTIN:
     3303430336730
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Schutzschalter
schneider schutzschalter
schutzschalter

Unterspannungsauslöser 380-480VAC, 50-60Hz 33673

Dies ist ein MN-Unterspannungsauslöser für ComPact NS 630b - NS 3200 Geräte. Seine Nennspannung beträgt 380-480V DC oder 380-480V AC 50/60Hz. Es handelt sich um ein Hilfsmittel, das für Not-Aus- oder Fernöffnungsanwendungen verwendet wird. Dieses Hilfsmittel schaltet den Leistungsschalter aus, wenn die Steuerspannung auf einen Wert unter 35 % ihrer Nennspannung Un abfällt.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380..480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380..480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögert:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,06*
€ 176,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,99*
€ 182,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,79*
€ 202,25*
Frei Haus
ab € 178,67*
€ 210,43*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,67*
€ 219,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.