Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95241945 Herst.-Nr.: CAD50Q7 EAN/GTIN: 3389110403350 |
| |
|
| | |
| Hilfsschütz 5S, 380V CAD50Q7 TeSys D-Hilfsschütz für die Gebrauchskategorien AC-15 bis 690V und DC-13 bis 440V. Es bietet 5 Kontakte (5 Schließer), eine 380 V 50/60 Hz-AC-Spule, Anschluss über Schraubklemmen. Für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Betriebsgeschwindigkeiten bis zu 10800 Zyklen/Stunde sorgt er für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium-Konformität (RoHs/Reach). Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 380 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 380 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Bemessungsbetriebsstrom: | 10 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 10 A | Montageart: | DIN-Schiene/Schraube | Mit LED-Anzeige: | nein | Geeignet für Handbedienung: | nein | Schnittstelle: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,29* | € 34,80* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,40* | € 36,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,43* | € 37,26* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,08* | € 38,41* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,27* | € 39,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|