Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Element PSD-S OE LED RL YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Optisches Element PSD-S OE LED RL YE
Optisches Element PSD-S OE LED RL YE
Artikel-Nr.:
     3517B-95248589
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700125
EAN/GTIN:
     4046356491549
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Drehspiegelleuchte

Optisches Element PSD-S OE LED RL YE

LED-Rundumlichtelement, 24 V AC/DC, gelb
Weitere Informationen:
Funktion:
Rundumlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,72*
€ 84,44*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,06*
€ 84,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,58*
€ 87,78*
€ 5,95*
ab € 71,49*
€ 88,79*
Frei Haus
ab € 73,92*
€ 91,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.