| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-95249975 Herst.-Nr.: 231195 EAN/GTIN: 4050143062393 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Frequenzumsetzer KFU8-UFC-1.D v_shortname: Frequenzmessumformer mit Grenzwerten, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: Frequenz, Feldseite Gerät: NAMUR-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Steuerungsseite Signal: 0/4 ... 20 mA, Steuerungsseite Typ: 1x Transistor (passiv), 2x Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Anlaufüberbrückung, Drehzahlüberwachung, Fehlermeldeausgang, Frequenzumformung, Grenzwertrelais, Impulsteiler, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 20 V . Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | ja | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | ja | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Mit Schaltausgang: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 340,63* | € 365,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 341,00* | € 365,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 341,85* | € 368,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 345,50* | € 372,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 352,37* | € 378,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|