Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 0,4-0,6A ZB12-0,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95250289
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278434
EAN/GTIN:
     4015082784348
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais

Motorschutzrelais 0,4-0,6A ZB12-0,6

Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZB bis 150 A, Zubehör: Motorschutzrelais, Baugröße: ZB12, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM7, DILM9, DILM12, DILM15,, DIULM7, DIULM9, DIULM12,, SDAINLM12,, SDAINLM16,, SDAINLM22, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
0,4..0,6 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,19*
€ 35,72*
1 Tag
9
€ 8,90*
ab € 28,19*
€ 36,88*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 29,39*
€ 37,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,63*
€ 38,19*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 30,78*
€ 39,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106361 DILM9-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 34,72*
Zubehör
Eaton
106362 DILM12-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 40,43*
Zubehör
Eaton
106360 DILM7-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 33,22*
Zubehör
Eaton
106367 DILM7-22(24VDC)
ab € 37,78*
Zubehör
Eaton
276768 DILM9-21(230V50/60HZ)
ab € 35,42*
Zubehör
Eaton
278083 DIULM9/21(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 83,60*
Zubehör
Eaton
107021 DIULM7/21(24VDC)
ab € 78,62*
Zubehör
Eaton
278060 DIULM7/21(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 75,66*
Zubehör
Eaton
278111 DIULM12/21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 83,29*
Zubehör
Eaton
014333 ZE-0,6
ab € 28,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.