Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor M30x1,5,sn=14mm,b IIT204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor M30x1,5,sn=14mm,b IIT204
Induktiver Sensor M30x1,5,sn=14mm,b IIT204
Artikel-Nr.:
     3517B-95250866
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IIT204
EAN/GTIN:
     4021179118187
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Sensor M30x1,5,sn=14mm,b IIT204

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand: 14 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, 3-Leiter DC PNP, 2-Leiter DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Betrieb als 3-Leiter oder 2-Leiter möglich , Erhöhter Schaltabstand , Optische Einstellhilfe (2 LED) , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: V4A (316L) aktive Fläche: PEEK (Polyether-Etherketon)
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
70 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Schaltabstand:
14 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..36 V
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 64,25*
€ 76,36*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,69*
€ 77,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,87*
€ 77,61*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,99*
€ 77,85*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,32*
€ 79,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.