Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. 50A NZMH2-S50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95256319
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265743
EAN/GTIN:
     4015082657437
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter 3p. 50A NZMH2-S50

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8..14 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,11*
€ 302,36*
€ 6,90*
ab € 267,95*
€ 308,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 277,03*
€ 318,79*
€ 5,95*
ab € 286,18*
€ 329,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 285,89*
€ 329,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,79*
€ 379,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,31*
€ 377,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,11*
€ 366,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,16*
€ 359,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,85*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,84*
Zubehör
Eaton
100672
ab € 58,40*
Zubehör
Eaton
104543
ab € 307,66*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 3,01*
Zubehör
Eaton
115393
ab € 372,05*
Zubehör
Eaton
116896
ab € 180,44*
Zubehör
Eaton
116897
ab € 171,37*
Zubehör
Eaton
119381
ab € 66,45*
Zubehör
Eaton
138542
ab € 233,82*
Zubehör
Eaton
171808
ab € 104,81*
Zubehör
Eaton
172530
ab € 96,60*
Zubehör
Eaton
259493
ab € 75,86*
Zubehör
Eaton
259495
ab € 82,07*
Zubehör
Eaton
259497
ab € 75,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.