Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. festeingestellt NZMB2-AF70-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95257219
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269161
EAN/GTIN:
     4015082691615
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p. festeingestellt NZMB2-AF70-NA

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 18 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 70 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Schraubanschluss, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
70 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
480..800 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,47*
€ 322,74*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,74*
€ 328,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 298,87*
€ 345,18*
€ 5,95*
ab € 310,78*
€ 355,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 309,73*
€ 357,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,18*
€ 410,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,36*
€ 406,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,39*
€ 396,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,78*
€ 387,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,87*
€ 355,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100672
ab € 58,37*
Zubehör
Eaton
104543
ab € 307,91*
Zubehör
Eaton
115393
ab € 374,09*
Zubehör
Eaton
116896
ab € 179,89*
Zubehör
Eaton
116897
ab € 172,16*
Zubehör
Eaton
119381
ab € 66,38*
Zubehör
Eaton
172530
ab € 95,97*
Zubehör
Eaton
259495
ab € 79,75*
Zubehör
Eaton
259497
ab € 76,03*
Zubehör
Eaton
259513
ab € 79,77*
Zubehör
Eaton
259515
ab € 75,89*
Zubehör
Eaton
259583
ab € 97,48*
Zubehör
Eaton
259602
ab € 97,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.