Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausfahrsockel 3p. NZM3-XAVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95257256
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266711
EAN/GTIN:
     4015082667115
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Ausfahrsockel 3p. NZM3-XAVS

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für Leistungsschalter NZM und Lasttrennschalter N. Nicht UL/CSA-approbiert. Nicht für Ue > 690V. Für Schalter mit Ausfahreinsatz.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
610 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,30*
€ 627,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 569,12*
€ 629,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 600,44*
€ 663,18*
€ 5,95*
ab € 623,02*
€ 686,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 620,38*
€ 687,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,18*
€ 789,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,61*
€ 788,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,94*
€ 773,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,66*
€ 751,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 615,87*
€ 732,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 600,44*
€ 714,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
109671
ab € 1.218,80*
Zubehör
Eaton
109672
ab € 1.141,18*
Zubehör
Eaton
109675
ab € 1.449,90*
Zubehör
Eaton
109679
ab € 1.230,59*
Zubehör
Eaton
109683
ab € 1.300,53*
Zubehör
Eaton
110301
ab € 1.355,19*
Zubehör
Eaton
110303
ab € 1.137,89*
Zubehör
Eaton
110316
ab € 741,21*
Zubehör
Eaton
113511
ab € 1.551,10*
Zubehör
Eaton
113566
ab € 1.627,51*
Zubehör
Eaton
113569
ab € 1.869,42*
Zubehör
Eaton
189599
ab € 1.138,66*
Zubehör
Eaton
265797
ab € 1.452,43*
Zubehör
Eaton
265798
ab € 1.451,34*
Zubehör
Eaton
266019
ab € 545,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.