Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. festeingestellt NZMN3-AEF400-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95257336
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269278
EAN/GTIN:
     4015082692780
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p. festeingestellt NZMN3-AEF400-NA

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 100 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 42 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 400 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Schraubanschluss, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
800..4400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.215,93*
€ 1.343,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.223,98*
€ 1.347,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.285,64*
€ 1.416,81*
€ 5,95*
ab € 1.328,84*
€ 1.459,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.336,01*
€ 1.467,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,81*
€ 1.686,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,90*
€ 1.674,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,09*
€ 1.612,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,95*
€ 1.573,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,64*
€ 1.529,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,38*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100512
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
100669
ab € 106,57*
Zubehör
Eaton
100673
ab € 119,48*
Zubehör
Eaton
100681
ab € 119,12*
Zubehör
Eaton
100685
ab € 106,38*
Zubehör
Eaton
104546
ab € 387,80*
Zubehör
Eaton
104551
ab € 412,37*
Zubehör
Eaton
104642
ab € 17,16*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
118989
ab € 234,73*
Zubehör
Eaton
119860
ab € 123,39*
Zubehör
Eaton
119869
ab € 16,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.