Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. Sel.schutz. fest NZMH3-VEF550-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95258156
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269322
EAN/GTIN:
     4015082693220
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p. Sel.schutz. fest NZMH3-VEF550-NA

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 100 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 50 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 100 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 550 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Schraubanschluss, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
550 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
550 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
825..3850 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1100..4400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.319,17*
€ 2.476,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.312,36*
€ 2.484,46*
€ 5,95*
ab € 2.396,69*
€ 2.557,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.414,18*
€ 2.578,47*
Frei Haus
ab € 2.427,37*
€ 2.590,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.484,46*
€ 2.956,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.466,57*
€ 2.935,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.386,39*
€ 2.839,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.344,61*
€ 2.790,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.312,36*
€ 2.751,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,97*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,84*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,83*
Zubehör
Eaton
100512
ab € 10,13*
Zubehör
Eaton
100669
ab € 107,58*
Zubehör
Eaton
100673
ab € 119,16*
Zubehör
Eaton
100681
ab € 119,36*
Zubehör
Eaton
100685
ab € 107,81*
Zubehör
Eaton
104546
ab € 396,39*
Zubehör
Eaton
104551
ab € 427,47*
Zubehör
Eaton
104642
ab € 17,44*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 3,02*
Zubehör
Eaton
118989
ab € 239,13*
Zubehör
Eaton
119860
ab € 124,61*
Zubehör
Eaton
119869
ab € 17,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.