Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M12x1 1S,f.:250Hz,DC,IP67 II5689


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95258821
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     II5689
EAN/GTIN:
     4021179126748
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M12x1 1S,f.:250Hz,DC,IP67 II5689

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand: 10 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4571) aktive Fläche: PC
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
92 mm
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..36 V
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,13*
€ 65,69*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,89*
€ 66,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,06*
€ 67,78*
Frei Haus
ab € 54,49*
€ 68,20*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,29*
€ 68,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.