| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95260693 Herst.-Nr.: JA060100 EAN/GTIN: 4050528047083 |
| |
|
| | |
| Strömungswächter 8 bar JSF-1 E Dieser Strömungswächter wurde speziell zur Überwachung der Strömung von flüssigen Medien entwickelt. Typischen Einsatz findet der Wächter im Maschinen- und Apparatebau, zur Überwachung von Öl-, Kühl- und Schmierkreisläufen oder als Wassermangelsicherung in Beregnungsanlagen, in Heizungsanlagen, Kaltwassersätzen und Wärmepumpen. Der Einbau erfolgt senkrecht in eine waagerechte Rohrleitung. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Prozessanschlusses: | Messing | Material Wimpel: | rostfreier Stahl | Ausführung Aufnehmer/Fühler: | Fahne | Geeignet für Medium: | Flüssigstoffe | Spannungsart: | AC | Max. Spannung der Kontakte: | 230 V | Max. Kontaktbelastung: | 15 A | Schutzart (IP): | IP65 | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,99* | € 145,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 119,77* | € 145,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,47* | € 149,10* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 127,45* | € 156,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,83* | € 186,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|