Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferband verz. 160A CU-BAND6X9X0,8-GNYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95261773
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     081367
EAN/GTIN:
     4015080813675

Kupferband verz. 160A CU-BAND6X9X0,8-GNYE

Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600VAC, Isoliermaterial wärmebeständig bis +105 °C, Abmessungen (Anzahl der LagenxBreitexDicke)=6x9x0.8mm, Farbe Gelbgrün, Bemessungsbetriebsstrom Ie=160 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Durchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsspannung Ue=690VAC,
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
160 A
Länge:
2000 mm
Breite:
13 mm
Stärke:
8,8 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
0,8 mm
Anzahl der Lamellen:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 28,82*
€ 33,47*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 30,73*
€ 35,84*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 28,71*
€ 38,35*
1
€ 3,90*
ab € 29,98*
€ 39,95*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,00*
€ 41,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.