| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95269892 Herst.-Nr.: 13112 EAN/GTIN: 4048879277723 |
| |
|
| | |
| Leitung 13112 M12 Stecker gerade auf M12 Buchse gew. MSDL0-A-QFB1.0 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Farbe des Kabelmantels: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,227* | € 15,477* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,735* | € 16,065* | | | | | 38 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 11,35* | € 16,34* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 13,30* | € 16,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|