Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse IP65 ZG/I48-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95270674
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     022643
EAN/GTIN:
     4015080226437
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse

Zählergehäuse IP65 ZG/I48-200

Zählergehäuse mit Zählerkreuz, Material Polycarbonat, schlagfest, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Tiefe=225mm, oben und unten mit großflächigen Durchbrüchen für Flansche FL-4 , Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse an der Deckeloberkante, Zählerkreuz nach DIN 43853 einschließlich Zählerbefestigungsschrauben und Muttern, Schutzart IP65, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau,
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
500 mm
Breite:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,16*
€ 313,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 283,76*
€ 319,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 298,54*
€ 335,34*
Frei Haus
ab € 310,25*
€ 349,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 316,68*
€ 355,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,34*
€ 399,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,92*
€ 397,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,34*
€ 388,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,81*
€ 381,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,54*
€ 355,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
020286
ab € 35,53*
Zubehör
Eaton
022659
ab € 35,97*
Zubehör
Eaton
051135
ab € 17,51*
Zubehör
Eaton
053508
ab € 21,50*
Zubehör
Eaton
017913
ab € 38,13*
Zubehör
Eaton
017913
ab € 39,73*
Zubehör
Eaton
048762
ab € 18,57*
Zubehör
Eaton
048762
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.