Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor-Schutzbeschaltung VGDILE415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95276787
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010463
EAN/GTIN:
     4015080104636
Suchbegriffe:
Varistor
varistor

Varistor-Schutzbeschaltung VGDILE415

Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Beschreibung: Varistor-Löschglied, Betätigungsspannung: Us 380 - 415 AC V, verwendbar für: DILE...
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
380..415 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
380..415 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,58*
€ 7,90*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,46*
€ 8,26*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 6,977*
€ 8,907*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 9,25*
10
Frei Haus
ab € 7,278*
€ 9,268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,907*
€ 10,59933
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,577*
€ 10,20663
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,977*
€ 8,30263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230135
ab € 23,46*
Zubehör
Eaton
231661
ab € 26,91*
Zubehör
Eaton
231663
ab € 27,02*
Zubehör
Eaton
231664
ab € 26,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.