Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-Aus-Schalter T3-4-8410/Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95279658
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     012030
EAN/GTIN:
     4015080120308
Suchbegriffe:
Eaton-Stern-Dreieck-Schalter
Eaton-Stern-Dreieckschalter
Nockenschalter
Stern-Dreieck-Schalter

Ein-Aus-Schalter T3-4-8410/Z

Stern-Dreieck-Schalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T3, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 8, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 0-Y-D, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
23,69999999 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18,5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,22*
€ 70,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,01*
€ 73,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,84*
€ 76,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,33*
€ 78,54*
Frei Haus
ab € 64,57*
€ 78,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
043655
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,51*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 29,91*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 17,00*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,50*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
182412 CI-K2H-T3-4-MBS
ab € 28,29*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,42*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
000650
ab € 2,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.