Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CI-Gehäuseunterteil U-CI23X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95280952
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     057909
EAN/GTIN:
     4015080579090
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse

CI-Gehäuseunterteil U-CI23X

Einzelgehäuse-Unterteilx, Material Polycarbonat, schlagfest, Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen, für beliebige Bohrungen, Wandstärke=6.5mm, RAL 7035, Direktmontage an der Wand möglich ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
250 mm
Breite:
180 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,66*
€ 46,80*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,86*
€ 49,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,63*
€ 51,77*
Frei Haus
ab € 41,51*
€ 53,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,21*
€ 54,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
138355
ab € 55,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.