| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95291832 Herst.-Nr.: 141796 EAN/GTIN: 4018325050699 |
| |
|
| | |
| Polumschalter f. Frontbefestigung V2N PII-F1-B-SI Betätigungsgriff schwarz, Frontschild silber, für 2 Drehzahlen, Schaltfolge 1-0-2 Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 25 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7,5 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,05* | € 52,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,45* | € 53,18* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,43* | € 54,29* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,43* | € 57,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 46,37* | € 60,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|