Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95292831 Herst.-Nr.: GV2P32 EAN/GTIN: 3389110376104 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter GV2P32 Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 24..32 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 416 A | Mit thermischem Schutz: | ja | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 7,5 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 15 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 89,68* | € 107,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,87* | € 110,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 95,20* | € 112,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,30* | € 116,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 99,07* | € 118,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|