| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95296838 Herst.-Nr.: 136369 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hauptbaugruppenträger für CPUs,Netzteil Q33B-E SPS SystemQ Hauptbaugruppenträger für CPUs, Netzteil und 3 Module Weitere Informationen: | | Mit integrierter Stromversorgung: | nein | Redundanzfähigkeit: | nein | Anzahl der Steckplätze: | 4 | Tragschienenmontage möglich: | nein | Wand-/Direktmontage möglich: | ja | Fronteinbau möglich: | nein | Rack-Montage möglich: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,25* | € 190,34* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 154,00* | € 190,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,96* | € 197,63* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 209,61* | € 257,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|