Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI10-K20SK-AZ3X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI10-K20SK-AZ3X
Sensor induktiv NI10-K20SK-AZ3X
Artikel-Nr.:
     3517B-95299566
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     43591
EAN/GTIN:
     4047101095555
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI10-K20SK-AZ3X

Induktiver Sensor, glattes Rohr, 20mm Durchmesser, Kunststoff, PBT-GF30-V0, AC 2-Draht, 20-250 VAC, DC 2-Draht, 10-300 VDC, Schließer, Klemmenraum, Bemessungsschaltabstand: 10 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
77 mm
Durchmesser des Sensors:
20 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,18*
€ 133,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 113,49*
€ 137,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,84*
€ 139,96*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,52*
€ 141,03*
Frei Haus
ab € 118,31*
€ 143,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.