Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktormodul 24V DC JA/M2.24.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousieaktormodul 24V DC JA/M2.24.1
Jalousieaktormodul 24V DC JA/M2.24.1
Artikel-Nr.:
     3517B-95301552
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110004R0011
EAN/GTIN:
     4016779583169
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais

Jalousieaktormodul 24V DC JA/M2.24.1

Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es steuert zwei unabhängige Jalousie- oder Rollladenantriebe mit 24 V DC. Sonderfunktionen: Fahren in Position und Sonnenschutz-Automatik.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
sonstige
Mit Busankopplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,98*
€ 116,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 97,64*
€ 120,02*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,80*
€ 120,24*
Frei Haus
ab € 101,95*
€ 124,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,03*
€ 127,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDG110003R0011
ab € 82,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.