Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arztruftaster ELG735110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arztruftaster ELG735110
Arztruftaster ELG735110
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95302759
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     ELG735110
EAN/GTIN:
     4013984198379
Suchbegriffe:
Notruf Taster
notruf taster

Arztruftaster ELG735110

MEDIOPT care. Arzt-Ruftastereinsatz für ELSO SCALA/FASHION/RIVA/JOY, Funktion: Arztruftaster, Adresscodierte max. 6 Taster/Zimmer möglich, integrierte Beruhigungslampe, ist mit Symbol bedruckter Tastfläche zu komplettieren, Anschluss an Zimmerbus, Spannungsversorgung: 24 VDC, Stromaufnahme: max. 30 mA, Montage: UP-Dose/AP-Rahmen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,34*
€ 43,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,37*
€ 43,44*
€ 3,90*
ab € 33,14*
€ 44,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,53*
€ 45,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.