Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe 1-f Symbol Szene alusilber 6233-10-83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe 1-f Symbol Szene alusilber 6233-10-83
Wippe 1-f Symbol Szene alusilber 6233-10-83
Artikel-Nr.:
     3517B-95318940
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0042
EAN/GTIN:
     4011395182031
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Wippe 1-f Symbol Szene alusilber 6233-10-83

Wippe als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach, mit Symbol: Szene
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,27*
€ 9,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 9,35*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,67*
€ 9,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,77*
€ 9,70*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,93*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.