Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralscheibe stws gl für Drehdimmer 6540-24G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zentralscheibe stws gl für Drehdimmer 6540-24G
Zentralscheibe stws gl für Drehdimmer 6540-24G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95355185
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006599A2324
EAN/GTIN:
     4011395690802
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerabdeckung
Drehknopf
Drehknöpfe

Zentralscheibe stws gl für Drehdimmer 6540-24G

Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U. Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Dimmer
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 14,07*
€ 19,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,41*
€ 20,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 14,50*
€ 20,43*
3 Tage
37
€ 4,95*
ab € 15,23*
€ 21,34*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,59*
€ 22,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.