Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußdose lgr 447709


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlußdose lgr 447709
Anschlußdose lgr 447709
Artikel-Nr.:
     3517B-95389575
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     447709
EAN/GTIN:
     4011334183044
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Anschlußdose lgr 447709

Herd-Anschlussdose UP, Verbindungssysteme, polarweiß. Herdanschlussdose flache Ausführung, mit Schraubklemmen mit 5-poliger Doppelklemme (rastbar), für Schraub- und Spreizbefestigung in 60er und 70er Dose.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 7,85*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,77*
€ 8,25*
2 Tage
25
1
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 8,26*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,92*
€ 8,45*
4 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.