Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralleitung PVC 3G1,5/1,5m ws 654.282


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralleitung PVC 3G1,5/1,5m ws 654.282
Spiralleitung PVC 3G1,5/1,5m ws 654.282
Artikel-Nr.:
     3517B-95455580
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     654.282
EAN/GTIN:
     4016514004799
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Spiralkabel
Spiralleitung

Spiralleitung PVC 3G1,5/1,5m ws 654.282

Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 1.500 mm, 6.000 mm, 27 mm, 10 mm YMHY-J 3G 1,5 mm² weiß, 200mm gerade, glatt geschnitten, 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Spirallänge (geschlossen):
1500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,32*
€ 37,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,71*
€ 38,35*
€ 3,90*
ab € 29,57*
€ 39,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,56*
€ 39,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,78*
€ 39,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.