Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter PXR25 630A, 3p NZMH4-PX630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95467108
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     189606
EAN/GTIN:
     4015081875535
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter PXR25 630A, 3p NZMH4-PX630

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -PX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
315..630 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1260..22680 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.116,32*
€ 3.321,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.135,81*
€ 3.321,49*
Frei Haus
ab € 3.168,01*
€ 3.354,69*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.498,44*
€ 3.694,90*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.051,32*
€ 5.280,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.321,00*
€ 3.951,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.285,05*
€ 3.909,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.183,18*
€ 3.787,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.135,35*
€ 3.731,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.116,32*
€ 3.708,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
260193
ab € 20,19*
Ähnlich
Eaton
266451
ab € 108,67*
Ähnlich
Eaton
266692
ab € 1.207,40*
Ähnlich
Eaton
266829
ab € 80,15*
Ähnlich
Eaton
229413 NZM-XCM
ab € 170,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.