| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95469836 Herst.-Nr.: BCC0L0M EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Verbindungsleitung BCC M414-E83#BCC0L0M Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 12 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | grün | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 99,58* | € 125,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,90* | € 131,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,56* | € 136,99* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 133,73* | € 167,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|