Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VV-F 4G1,5 gr Eca Ri100 PVC-Schlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05VV-F 4G1,5 gr Eca Ri100 PVC-Schlauchleitung
H05VV-F 4G1,5 gr Eca Ri100 PVC-Schlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3517B-95650268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VV-F 4G1,5 gr Eca Ri100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 4g1,5
schlauchleitung

H05VV-F 4G1,5 gr Eca Ri100 PVC-Schlauchleitung

Nach VDE 0281. Zum Anschluss ortsveränderlicher Stromverbraucher in trockenen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, für Hausgeräte auch in feuchten und nassen Räumen. Zugelassen für Koch- und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitungen nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen und keinen anderen Wärmeeinflüssen ausgesetzt sind. Nicht für die Verwendung im Freien und in landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen geeignet.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: h05vv-f 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5162*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,8762*
€ 2,23268
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,8462*
€ 2,19698
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,7662*
€ 2,10178
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,7062*
€ 2,03038
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,5162*
€ 1,80428
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,83*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.