Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07VVH6-F 7G 1,5 Tr.500 Flachltg PVC isol.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07VVH6-F 7G 1,5 Tr.500 Flachltg PVC isol.
H07VVH6-F 7G 1,5 Tr.500 Flachltg PVC isol.
Artikel-Nr.:
     3517B-95657965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07VVH6-F 7G 1,5 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07VVH6
h07vvh6-f 7g 1,5
h07vvh6-f7g6

H07VVH6-F 7G 1,5 Tr.500 Flachltg PVC isol.

Als Schleppkabel in Krananlagen, Förder- und Hebezeugen, Transportanlagen und als Zuleitung zu beweglichen Maschinenteilen. Zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
flach
Leitungs-Breite ca.:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,73*
€ 8,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,81*
€ 6,91
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,56*
€ 6,62
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.