Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 5G16 Tr.500 PUR-Leitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07BQ-F 5G16 Tr.500 PUR-Leitung
H07BQ-F 5G16 Tr.500 PUR-Leitung
Artikel-Nr.:
     3517B-95670940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07BQ-F 5G16 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
gummischlauchleitung 5x6

H07BQ-F 5G16 Tr.500 PUR-Leitung

Nach VDE 0282. Geräteanschlussleitung für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Umgebungen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, z.B. zum Anschluss landwirtschaftlicher oder gewerblicher Geräte, Heizgeräte, vorausgesetzt, es besteht keine Gefahr durch Berührung mit heißen Teilen oder durch Wärmestrahlung. Beständig gegen Öle, Fette, Benzin, Wasser und Witterungseinflüsse, Ozon und Sauerstoff, UV-Strahlen, Hydrolyse und Mikroben.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
26,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: h07bq-f
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,02*
€ 40,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,81*
€ 40,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,73*
€ 37,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,66*
€ 36,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,47*
€ 35,07
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,56*
€ 29,23
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120178
ab € 157,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.