Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YR 12x0,8 Tr1000 Klingelmantelleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YR 12x0,8 Tr1000 Klingelmantelleitung
YR 12x0,8 Tr1000 Klingelmantelleitung
Artikel-Nr.:
     3517B-95672092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YR 12x0,8 Tr.1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht 12x0,8
klingeldraht

YR 12x0,8 Tr1000 Klingelmantelleitung

Aufbau in Anlehnung an VDE 0815. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
12
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,95*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.